EATON - Zählerwanne bestückt mit Zählerbretter HxB=450x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112342
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 450 mm
Breite - 1110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081119028
Sonepar Artikelnummer
120174449
Hersteller Artikelnummer
112342
Hersteller Typ
BPZ-MT-1200/450-5-A
Hersteller Artikel Nr.:
112342
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Breite:
1110 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg


