EATON - Zählerwanne HxB=400x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108387
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Breite - 1110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080212
Sonepar Artikelnummer
120174045
Hersteller Artikelnummer
108387
Hersteller Typ
BPZ-MT-1200/400-5
Hersteller Artikel Nr.:
108387
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Breite:
1110 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.890 kg


