EATON - Zählerwanne HxB=400x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108383
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Breite - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080175
Sonepar Artikelnummer
120174041
Hersteller Artikelnummer
108383
Hersteller Typ
BPZ-MT-400/400-1
Hersteller Artikel Nr.:
108383
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.450 kg


