EATON - Zählerwanne HxB=400x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108384
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Breite - 510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080182
Sonepar Artikelnummer
120174042
Hersteller Artikelnummer
108384
Hersteller Typ
BPZ-MT-600/400-2
Hersteller Artikel Nr.:
108384
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.950 kg


