EATON - Zählerwanne HxB=400x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108385
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Breite - 710 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080199
Sonepar Artikelnummer
120174043
Hersteller Artikelnummer
108385
Hersteller Typ
BPZ-MT-800/400-3
Hersteller Artikel Nr.:
108385
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.530 kg


