EATON - Zählerwanne HxB=450x1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112296
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 450 mm
Breite - 910 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081115860
Sonepar Artikelnummer
120174441
Hersteller Artikelnummer
112296
Hersteller Typ
BPZ-MT-1000/450-4
Hersteller Artikel Nr.:
112296
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Breite:
910 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.200 kg


