EATON - Zählerwanne HxB=450x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112295
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 450 mm
Breite - 710 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081115853
Sonepar Artikelnummer
120174440
Hersteller Artikelnummer
112295
Hersteller Typ
BPZ-MT-800/450-3
Hersteller Artikel Nr.:
112295
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Breite:
710 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.800 kg


