EATON - Zählerwanne mit Zählerbrett f. MSW HxB=400x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120769
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Breite - 525 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081185993
Sonepar Artikelnummer
120213001
Hersteller Artikelnummer
120769
Hersteller Typ
BPZ-MT-MSW-600/400-2-A
Hersteller Artikel Nr.:
120769
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Breite:
525 mm
Höhe:
405 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.200 kg


