EATON - Zählerwanne mit Zählerbrett f. MSW HxB=425x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120776
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 425 mm
Breite - 1125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081186068
Sonepar Artikelnummer
120213008
Hersteller Artikelnummer
120776
Hersteller Typ
BPZ-MT-MSW-1200/425-5-A
Hersteller Artikel Nr.:
120776
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
425 mm
Breite:
1125 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.300 kg


