EATON - Zählerwanne mit Zählerbrett f. MSW HxB=425x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120768
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 425 mm
Breite - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081185986
Sonepar Artikelnummer
120213000
Hersteller Artikelnummer
120768
Hersteller Typ
BPZ-MT-MSW-400/425-1-A
Hersteller Artikel Nr.:
120768
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
425 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.750 kg


