EATON - Zählerwanne mit Zählerbrett f. MSW HxB=425x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120772
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 425 mm
Breite - 725 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081186020
Sonepar Artikelnummer
120213004
Hersteller Artikelnummer
120772
Hersteller Typ
BPZ-MT-MSW-800/425-3-A
Hersteller Artikel Nr.:
120772
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
425 mm
Breite:
725 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.050 kg


