Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zange fuer Flachstecker

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zange fuer Flachstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116699

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081164448

Sonepar Artikelnummer

121269807

Hersteller Artikelnummer

116699

Hersteller Typ

SWD4-CRP-2

Hersteller Artikel Nr.:

116699

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Ja

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Ja

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.661 kg

Werkzeug zur professionellen Befestigung von SmartWire-DT-Flachsteckern SWD4-8MF2 an der SWD-Flachleitung