Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zeitbaustein, 100 - 130 V AC, 0,05 - 100 s, ansprechverzögert

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zeitbaustein, 100 - 130 V AC, 0,05 - 100 s, ansprechverzögert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101441

  • Schaltfunktion - ansprechverzögert

  • Einstellzeit - 0.05 .. 100 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081013616

Sonepar Artikelnummer

120505119

Hersteller Artikelnummer

101441

Hersteller Typ

DILM32-XTEE11(RAC130)

Hersteller Artikel Nr.:

101441

Schaltfunktion:

ansprechverzögert

Einstellzeit:

0.05 .. 100 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.073 kg

Zeitbaustein, ansprechverzögert, nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern, inklusive Schutzbeschaltungen, Zeitbereiche umschaltbar, Sortiment: Zubehör, Zeitbereich: umschaltbar, 0,05 - 1 s, 0,5 - 10 s, 5 - 100 s, Einbaulage: beliebig, außer hängend, Schutzart: IP20, Gewicht: 0,08 kg, verwendbar für: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Normen und Bestimmungen DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA