Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zeitbaustein, 100 - 130 V AC, 1 - 30 s, Stern-Dreieck

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zeitbaustein, 100 - 130 V AC, 1 - 30 s, Stern-Dreieck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101447

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Einstellzeit - 1 .. 30 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081013678

Sonepar Artikelnummer

120505121

Hersteller Artikelnummer

101447

Hersteller Typ

DILM32-XTEY20(RAC130)

Hersteller Artikel Nr.:

101447

Schaltfunktion:

sonstige

Einstellzeit:

1 .. 30 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.073 kg

Zeitbaustein, für Stern-Dreieck-Anwendungen, nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern, inklusive Schutzbeschaltungen, Sortiment: Zubehör, Zeitbereich: Umschaltzeit, 1 - 30 s, Umschaltpause, 50 ms, Einbaulage: beliebig, außer hängend, Schutzart: IP20, Gewicht: 0,08 kg, verwendbar für: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Normen und Bestimmungen DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA