Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zeitbaustein, 200 - 240 V AC, 5 - 100 s, rückfallverzögert

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zeitbaustein, 200 - 240 V AC, 5 - 100 s, rückfallverzögert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104948

  • Schaltfunktion - abfallverzögert

  • Einstellzeit - 5 .. 100 s

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081048069

Sonepar Artikelnummer

120394551

Hersteller Artikelnummer

104948

Hersteller Typ

DILM32-XTED11-100(RAC240)

Hersteller Artikel Nr.:

104948

Schaltfunktion:

abfallverzögert

Einstellzeit:

5 .. 100 s

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.073 kg

Zeitbaustein, rückfallverzögert, hilfsspannungsfrei, nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern, inklusive Schutzbeschaltungen, Sortiment: Zubehör, Zeitbereich: 5 - 100 s, Einbaulage: beliebig, außer hängend, Schutzart: IP20, Gewicht: 0,08 kg, verwendbar für: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Normen und Bestimmungen DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA