Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zeitrelais, 0,05 s - 100 h, 24 - 240 V AC 50/60 Hz, 24 - 48 V DC, 1 W, einschaltwischend

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zeitrelais, 0,05 s - 100 h, 24 - 240 V AC 50/60 Hz, 24 - 48 V DC, 1 W, einschaltwischend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262687

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082626877

Sonepar Artikelnummer

120204129

Hersteller Artikelnummer

262687

Hersteller Typ

ETR2-21

Hersteller Artikel Nr.:

262687

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

24 .. 48 V

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Nennstrom:

3 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

17.5 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

63 mm

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.050 kg

Elektronische Zeitrelais ETR2, 17,5mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, 1 Wechsler einschaltwischend