Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zeitrelais, Multifunktion, 7 Funktionen, 2W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zeitrelais, Multifunktion, 7 Funktionen, 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110408

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081099481

Sonepar Artikelnummer

120026372

Hersteller Artikelnummer

110408

Hersteller Typ

ZRMF2/WW

Hersteller Artikel Nr.:

110408

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Betriebsspannung DC:

24 .. 240 V

Betätigungsart:

analog mit Multifunktion

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Nennstrom:

8 A

Max. Einschaltstrom:

8 A

Schaltleistung Glühlampen:

2000 W

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.100 kg

Zeitrelais Multifunktion, 7 Funktionen, 7 Zeitendbereiche, resilienter Steuerkontakt, Versorgungsspannung 24–240 V AC/DC, 1 Meldekontakt