Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zeitrelais, Stern-Dreieck, 50 ms, 1 W, 3 - 60 s, 400 V AC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zeitrelais, Stern-Dreieck, 50 ms, 1 W, 3 - 60 s, 400 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 031885

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Nein

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 3 .. 60 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080318859

Sonepar Artikelnummer

120204133

Hersteller Artikelnummer

031885

Hersteller Typ

ETR4-51-W

Hersteller Artikel Nr.:

031885

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Nein

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

3 .. 60 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400 V

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Nein

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Ja

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

1

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Nennstrom:

3 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

23 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

103 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.117 kg

Elektronisches Zeitrelais gemäß IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22,5 mm Baubreite, Zeitbereich 3-60s, mechanische Lebensdauer 30 * 106, DIN Hutschienenmontage, beliebige Einbaulage, 400VAC, Stern-Dreieck-Umschaltung, Industriebauform