EATON - Zeitschaltuhr digital, 1 Wechselkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196848
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230 .. 240 V
Gangreserve in Stunden - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008790990441
Sonepar Artikelnummer
120645242
Hersteller Artikelnummer
196848
Hersteller Typ
TSDW1CO-1
Hersteller Artikel Nr.:
196848
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 .. 240 V
Gangreserve in Stunden:
0
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Externe Programmierung via:
herstellerspezifisch
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Nein
Zyklusprogramm:
Nein
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Kontakte:
1
Ausgangssignal:
sonstige
Anzahl der Speicherplätze:
56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35.8 mm
Höhe:
90.1 mm
Tiefe:
69.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.106 kg


