EATON - ZUB-DREHSTROMTRAFO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200754
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Breite - 360 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082007546
Sonepar Artikelnummer
121282195
Hersteller Artikelnummer
200754
Hersteller Typ
+IP23/33
Hersteller Artikel Nr.:
200754
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
360 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP23
Höhe:
520 mm
Tiefe:
250 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85049017
Gewicht:
9.800 kg


