EATON - ZUB-DREHSTROMTRAFO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200763
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Breite - 315 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082007638
Sonepar Artikelnummer
121282197
Hersteller Artikelnummer
200763
Hersteller Typ
+IP23/32A
Hersteller Artikel Nr.:
200763
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
315 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP23
Höhe:
360 mm
Tiefe:
263 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85049017
Gewicht:
6.900 kg


