EATON - ZUB-STEUERTRAFO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200623
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Breite - 160 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082006235
Sonepar Artikelnummer
121282189
Hersteller Artikelnummer
200623
Hersteller Typ
+IP23/02
Hersteller Artikel Nr.:
200623
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
160 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP23
Höhe:
184 mm
Tiefe:
192 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85049017
Gewicht:
1.900 kg


