EATON - ZUBEHOER MCS(N)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26638
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Max. Prüfdruck - 32 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080266389
Sonepar Artikelnummer
120802949
Hersteller Artikelnummer
26638
Hersteller Typ
3Z132-11.45.1
Hersteller Artikel Nr.:
26638
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Prüfdruck:
32 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 .. 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 .. 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 .. 110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


