EATON - ZUBEHOER ZAEHLERSCHRANK HKL 3X25 FINGERS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217219
Polzahl - 3
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238056640
Sonepar Artikelnummer
121282334
Hersteller Artikelnummer
217219
Hersteller Typ
ZSD-HKL/3X25/FS
Hersteller Artikel Nr.:
217219
Polzahl:
3
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
6
Anzahl der Ausgänge:
6
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
0
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
0
Höhe:
60 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg


