EATON - ZUBEHOER ZAEHLERSCHRANK HKL 4X25 FINGERS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217218
Polzahl - 4
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238056657
Sonepar Artikelnummer
121282333
Hersteller Artikelnummer
217218
Hersteller Typ
ZSD-HKL/4X25/FS
Hersteller Artikel Nr.:
217218
Polzahl:
4
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 .. 25 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
8
Anzahl der Ausgänge:
8
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
0
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
0
Höhe:
60 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


