Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zubehör für Handleuchten NiMH Akku 4,8V/9,5Ah für SEB 9/ 9L

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zubehör für Handleuchten NiMH Akku 4,8V/9,5Ah für SEB 9/ 9L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21147791000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85075000

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217412288

Sonepar Artikelnummer

120801858

Hersteller Artikelnummer

21147791000

Hersteller Typ

21147791000

Hersteller Artikel Nr.:

21147791000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.800 kg

Zubehör für Handleuchten, Batteriepack mit NiMH Batterie 4,8 V/ 9,5 Ah, ladbar für SEB 9/ 9L, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e IIC Gb,