EATON - Zusatzausrüstung A22, LED rot, BA9s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 261364
Lampenleistung - 0.45 W
Lampenspannung - 24 .. 30 V
Lichtstrom - 0 lm
Sockel - BA9s
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082613648
Sonepar Artikelnummer
120205358
Hersteller Artikelnummer
261364
Hersteller Typ
A22-LED-R
Hersteller Artikel Nr.:
261364
Lampenleistung:
0.45 W
Lampenspannung:
24 .. 30 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Farbe:
rot
Farbtemperatur:
0 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
15 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.002 kg


