Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zusatzgehäuse für CrystalWay 20m f. Verdraht. Leitungführung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zusatzgehäuse für CrystalWay 20m f. Verdraht. Leitungführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUM10567

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 202 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191105679

Sonepar Artikelnummer

120632346

Hersteller Artikelnummer

LUM10567

Hersteller Typ

LUM10567-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

LUM10567

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

202 mm

Breite:

47 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

29 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.001 kg

Eaton CrystalWay Zusatzgehäuse für erweiterte Platzverhältnisse für Verdrahtung und Leitungseinführung