Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zusatzhandgriff, für Baugrössen 1/2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zusatzhandgriff, für Baugrössen 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266621

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082666217

Sonepar Artikelnummer

120210722

Hersteller Artikelnummer

266621

Hersteller Typ

NZM1/2-XDZ

Hersteller Artikel Nr.:

266621

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.074 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Erlaubt Schalten bei geöffneter Schaltschranktür. Steckmontage an der Verlängerungswelle. 100 mm freie Verlängerungswelle erforderlich. Nicht kombinierbar mit Türkupplungsdrehgriffen NZM...-XT...60 sowie NZM...-XT...0. Verwendbar für NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(N/O)2(-4)