EATON - Zusatzklemme, für DILM80-150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104486
Aderquerschnitt - 4 mm²
Polzahl - 2
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081043033
Sonepar Artikelnummer
120505213
Hersteller Artikelnummer
104486
Hersteller Typ
DILM150-XZK
Hersteller Artikel Nr.:
104486
Aderquerschnitt:
4 mm²
Polzahl:
2
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Spannungsabgriff einfach realisieren.


