Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zusatznetzgerät und Erweiterung EXP-W10 im Metallgehäuse für I-ON-30R/40H/30EX/50EX/160EX

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zusatznetzgerät und Erweiterung EXP-W10 im Metallgehäuse für I-ON-30R/40H/30EX/50EX/160EX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP-PSU-MM

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85311030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120971521

Hersteller Artikelnummer

EXP-PSU-MM

Hersteller Typ

EXP-PSU-MM

Hersteller Artikel Nr.:

EXP-PSU-MM

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85311030

Zusatznetzgerät und Erweiterung EXP-W10 im Metallgehäuse für I-ON-30R/40H/30EX/50EX/160EX 10 Linieneingänge 4-Draht (separate Sabotagelinien), Busanschluß (4-Draht), 4 open Collektor Ausgänge (500mA), 16 open Collektor Ausgänge (50mA), (optional 4er Relaiskarte i-RC01), 1 Lautsprecherausgang (16 Ohm), integriertes Netzteil 2A, Spannungsversorgung 230VAC, weißes Metallgehäuse mit Platz für 1x18Ah Akku, Maße: B402xH320xT102mm, EN50131-3 Grade 3 zertifiziert