Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Zwischenplatte, für rechte Seite, H=250mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zwischenplatte, für rechte Seite, H=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025033

  • Ausführung - Sockel Zwischenplatte

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080250333

Sonepar Artikelnummer

120205155

Hersteller Artikelnummer

025033

Hersteller Typ

ZPR25-ID

Hersteller Artikel Nr.:

025033

Ausführung:

Sockel Zwischenplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

162 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

25 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.275 kg

Zwischenplatte für Kabelraumverkleidung für CI-Standverteiler, rechte Seite, Material: Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial