EATON - Zwischenrahmen, zum Flansch FL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 070107
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 375 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080701071
Sonepar Artikelnummer
120205158
Hersteller Artikelnummer
070107
Hersteller Typ
ZRF4
Hersteller Artikel Nr.:
070107
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.276 kg


