EATON - Zwischenstück für IC1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114792
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 25 mm
Breite - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081141920
Sonepar Artikelnummer
120164116
Hersteller Artikelnummer
114792
Hersteller Typ
XVTL-IC-Z-16
Hersteller Artikel Nr.:
114792
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
25 mm
Breite:
88 mm
Lochung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.000 kg
Zum Ausfüllen der Montagefläche zwischen den Schränken


