EATON - Zwischenstück für IC1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114793
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 25 mm
Breite - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081141937
Sonepar Artikelnummer
120164117
Hersteller Artikelnummer
114793
Hersteller Typ
XVTL-IC-Z-18
Hersteller Artikel Nr.:
114793
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
25 mm
Breite:
88 mm
Lochung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.500 kg
zum Ausfüllen der Montagefläche zwischen den Schränken


