EATON - Zylinderschloss-Sperre, für T0, T3, P1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050974
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 0
Geeignet für Bügelstärke - 2 .. 4 mm
Mit Beschriftungsfeld - Ja
Werkstoff - Polycarbonat (PC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080509745
Sonepar Artikelnummer
120206617
Hersteller Artikelnummer
050974
Hersteller Typ
SVA-T3
Hersteller Artikel Nr.:
050974
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
0
Geeignet für Bügelstärke:
2 .. 4 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.145 kg


