Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ZYLINDERSCHLOSS-SPERRE SVA

EATON
kopierenkopieren
EATON - ZYLINDERSCHLOSS-SPERRE SVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231967

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schlüsselbetätigung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121282442

Hersteller Artikelnummer

231967

Hersteller Typ

SVA-SOND-KMS(*)-T3

Hersteller Artikel Nr.:

231967

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schlüsselbetätigung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.145 kg

Zubehör für Nockenschalter gemäß IEC/EN60947-3, Größe T0, T3, P1, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Schwarzer Griff mit Zylindervorhängeschloss. Allgemeine Ausführung: Isoliermaterial, Gehäuse zur Oberflächenmontage, Einbau, Zentraleinbau, Rückseitenmontage und Montage in der Wartungsverteilung IVS Die leistungsfähigen, robusten, kompakten Nockenschalter T finden in der Industrie Anwendung, Handwerk