Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zylindersicherung 10 x 38 0,5A aM 500V A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zylindersicherung 10 x 38 0,5A aM 500V A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C10M0.5

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590493611

Sonepar Artikelnummer

120925758

Hersteller Artikelnummer

C10M0.5

Hersteller Typ

C10M0.5

Hersteller Artikel Nr.:

C10M0.5

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.49 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.008 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0,5 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2