Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zylindersicherung 14 x 51 1A AM 690V AC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zylindersicherung 14 x 51 1A AM 690V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C14M1

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590494236

Sonepar Artikelnummer

121239872

Hersteller Artikelnummer

C14M1

Hersteller Typ

C14M1

Hersteller Artikel Nr.:

C14M1

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.14 W

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.019 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, zylindrisch, Motorschutz, für industrielle Anwendungen, IEC 60269-2