Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Zylindersicherung 14 x 51 63A gG 500V ac

EATON
kopierenkopieren
EATON - Zylindersicherung 14 x 51 63A gG 500V ac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C14G63

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590494168

Sonepar Artikelnummer

121239867

Hersteller Artikelnummer

C14G63

Hersteller Typ

C14G63

Hersteller Artikel Nr.:

C14G63

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

5.35 W

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.023 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, Photovoltaik, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2