EBERLE - 230V Stellantrieb stromlos geschlossen 120N TS+ 5.11 120N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049311011015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254156328
Sonepar Artikelnummer
120297603
Hersteller Artikelnummer
049311011015
Hersteller Typ
TS+ 5.11 120N
Hersteller Artikel Nr.:
049311011015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.126 kg


