EBERLE - 230V Stellantrieb stromlos geschlossen 90N, Anschluss M28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 049320011015
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254156229
Sonepar Artikelnummer
120358009
Hersteller Artikelnummer
049320011015
Hersteller Typ
TS+ 5.11 M28
Hersteller Artikel Nr.:
049320011015
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
0.142 kg


