Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - 24V Stellantrieb stromlos geschlossen 120N TS+ 6.11 120N

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - 24V Stellantrieb stromlos geschlossen 120N TS+ 6.11 120N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049211011015

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254156342

Sonepar Artikelnummer

120297604

Hersteller Artikelnummer

049211011015

Hersteller Typ

TS+ 6.11 120N

Hersteller Artikel Nr.:

049211011015

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.139 kg

Der TS+, ein thermischer Stellantrieb mit 120 N Schliesskraft (stromlos geschlossen) ist robust und geräuschfrei. Die Handverstellung ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Notbetrieb. Die Ventilhubanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Für Überkopfmontage geeignet, Anzeige von Betriebszustand und Hubposition über Fenster