Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - 24V Stellantrieb stromlos geschlossen 90N, Anschluss M28

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - 24V Stellantrieb stromlos geschlossen 90N, Anschluss M28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049220011015

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254156243

Sonepar Artikelnummer

120358010

Hersteller Artikelnummer

049220011015

Hersteller Typ

TS+ 6.11 M28

Hersteller Artikel Nr.:

049220011015

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.142 kg

Der TS+, ein thermischer Stellantrieb mit 90 N Schliesskraft (stromlos geschlossen) ist robust und geräuschfrei. Die Handverstellung ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Notbetrieb. Die Ventilhubanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Für Überkopfmontage geeignet, Anzeige von Betriebszustand und Hubposition über Fenster. Für Ventile mit Anschlussgewinde M28 x1,5 mm.