Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - 24V Stellantrieb stromlos geschlossen 90N EBERLE

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - 24V Stellantrieb stromlos geschlossen 90N EBERLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049710011015

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254161544

Sonepar Artikelnummer

121128966

Hersteller Artikelnummer

049710011015

Hersteller Typ

TS SLIMLINE 24

Hersteller Artikel Nr.:

049710011015

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818051

Gewicht:

0.149 kg

Der TS Slimline, ein thermischer Stellantrieb (stromlos geschlossen) für 24V ist robust und geräuschfrei. Ideal für Heizkreisverteiler mit geringem Abstand zwischen den Ventilen (bis zu mindestens 40 mm). Die Ventilhubanzeige gibt jederzeit Auskunft über den Betriebszustand und die Hubposition. Hub 3,5 mm daher passend ohne Adapter auf eine Vielzahl von Ventilen mit M30 x1,5 mm.