EBERLE - 6 K-Klemml. für 24V Stellantr., steckerf.für 230V AC m.Trafo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010110061500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254145209
Sonepar Artikelnummer
120187019
Hersteller Artikelnummer
010110061500
Hersteller Typ
EV 24
Hersteller Artikel Nr.:
010110061500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.847 kg


