Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - 6-Kanal Klemmleiste

EBERLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0101C0141500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254159305

Sonepar Artikelnummer

120357994

Hersteller Artikelnummer

0101C0141500

Hersteller Typ

EV 230 H/K-HYG

Hersteller Artikel Nr.:

0101C0141500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.864 kg

Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fussbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Ausführung mit externer Umschaltung Heizen/Kühlen. Des weiteren besteht die Möglichkeit den Hygrostateingang zur Taupunkterkennung mittels Feuchtesensor (Art.Nr.000 193 683 000) einzusetzen. Im Falle einer Betauung wird die Kühlung abgeschaltet. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Für 230VAC Stellantriebe und Regler. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max. 14 Stellantriebe a 3W.