Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - 6-Kanal Klemmleiste

EBERLE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0101X0061500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254159329

Sonepar Artikelnummer

120357996

Hersteller Artikelnummer

0101X0061500

Hersteller Typ

EV 24 H/K-HYG

Hersteller Artikel Nr.:

0101X0061500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.110 kg

Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern. Dieses Gerät dient der Verdrahtung von Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben in Verbindung mit Warmwasser-Fussbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste (in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander geregelt werden. Ausführung mit externer Umschaltung Heizen/Kühlen. Des weiteren besteht die Möglichkeit den Hygrostateingang zur Taupunkterkennung mittels Feuchtesensor (Art.Nr.000 193 683 000) einzusetzen. Im Falle einer Betauung wird die Kühlung abgeschaltet. Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Über den Trafo werden 24VAC Stellantriebe und Regler versorgt. Einfache Verdrahtung ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max. 14 Stellantriebe a 3W.