Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EBERLE - Aussentemperaturfühler im Gehaeuse FL 103

EBERLE
kopierenkopieren
EBERLE - Aussentemperaturfühler im Gehaeuse FL 103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 052494000001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Temperatursensor

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017254019999

Sonepar Artikelnummer

120187091

Hersteller Artikelnummer

052494000001

Hersteller Typ

FL 103

Hersteller Artikel Nr.:

052494000001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Temperatursensor

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.054 kg

Fernfühler für Wandmontage, ohne Anschlusskabel, für die Geräteserien TR 524 82/93. Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 qmm, die für Netzspannung ausgelegt ist, bis auf 50 m verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von Netzleitungen (Niederspannung > 50 VAC) muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.