EBERLE - Daemmerungsschalter DÄ 565 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 056515140003
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 1 .. 100 lx
Ausschalthelligkeit - 1 .. 100 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017254025808
Sonepar Artikelnummer
120187157
Hersteller Artikelnummer
056515140003
Hersteller Typ
DÄ 565 15
Hersteller Artikel Nr.:
056515140003
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
1 .. 100 lx
Ausschalthelligkeit:
1 .. 100 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Ausschaltverzögerung:
30 s
Einschaltverzögerung:
5 s
Max. Schaltleistung:
2500 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-20 .. 55 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Breite:
146 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
90 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.327 kg


